リニアガイド ストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
129件の「リニアガイド ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアクランパ」、「リニアクランプ」、「リニアガイド」などの商品も取り扱っております。

ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング2位
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ストッパー
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リニアストッパー(抜け止め用) LSM 岩田製作所ランキング3位
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSMRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
1個
10,180税込11,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所ランキング5位
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
1個
509税込560
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170質量(g)70材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
1個
7,298税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSYURoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当。/黒色酸化皮膜
1個
7,198税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)鉄(S45C)タイプSBT寸法E(mm)8寸法W(mm)38寸法P(mm)22寸法M(mm)M8表面処理(本体)イソナイトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
638税込702
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品
1個
17,980税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個
1,515税込1,667
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)